missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Pince à sertir/dessertir avec batterie WHEATON™ ACT™
Les pinces à sertir/dessertir avec batterie DWK s’adaptent aux flacons et aux joints de laboratoire standard avec des bouchons en aluminium ou en aluminium/acier.
1275.00€
Spécification
Hauteur (métrique) | 184,15 mm |
---|---|
Longueur (métrique) | 107,95 mm |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Dimensions | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17565915
|
DWK Life Sciences
W225813 |
13 mm | Pince à sertir électronique |
1275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Moteur puissant avec cycle rapide
- Écran LCD pratique situé sur le dessus de l’appareil pour régler le sertissage
- Batterie longue durée avec technologie lithium-ion : jusqu’à 800 sertissages par cycle de charge
- Système de charge avancé avec témoin d’avertissement lorsque l’appareil doit être rechargé
- Peut être utilisé pendant la recharge
Spécification
184,15 mm | |
107,95 mm | |
1 de chaque |