missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon au jus de tomate
Pour la culture de levures et d’autres microorganismes aciduriques
Marque: BD 251720
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Jus Tomate (bouillon)• Culture des levures et autres germes acidophiles
• Cdt 500g
Spécification
Déshydraté | |
Bouillon au jus de tomate | |
Culture de levures et micro-organismes acidiphiles | |
500 g |
Bouillon au jus de tomate | |
Jus de tomate 20 g/l, extrait de levure 10 g/l, dextrose 10 g/l, phosphate dipotassium 0,5 g/l, phosphate monopotassique 0,5 g/l, sulfate de magnésium 0,1 g/l, chlorure de sodium 0,01 g/l, sulfate ferreux 0,01 g/l, sulfate de manganèse 0,01 g/l | |
Flacon |