missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon au jus de tomate
Pour la culture de levures et d’autres microorganismes aciduriques
666.06€
Spécification
Forme | Déshydraté |
---|---|
Type de milieu | Bouillon au jus de tomate |
Type de produit | Bouillon au jus de tomate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11778962
|
BD
251720 |
500 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Jus Tomate (bouillon)• Culture des levures et autres germes acidophiles
• Cdt 500g
Spécification
Déshydraté | |
Bouillon au jus de tomate | |
Bouillon au jus de tomate |