missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Barre d’agitation magnétique octogonale aux terres rares SP Scienceware™ Spinbar™
L’aimant aux terres rares / samarium-cobalt offre un couplage fort avec des aimants d’entraînement pour réduire la fréquence des retombées
Marque: Bel-Art™ F37102-0003
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Convient parfaitement aux solutions visqueuses, aux applications avec agitation à vitesse élevée ainsi qu’aux agitations prolongées
- La forme octogonale avec anneau de rotation crée une forte turbulence avec un minimum de friction et de vibration
- Revêtu en Téflon™ PTFE
- Couleur verte distinctive pour faciliter l’identification et la visibilité
- Autoclavable
Spécification
12,7mm | |
PTFE | |
Barreau d’agitation | |
10 | |
Oui | |
76,2mm |
3 po | |
0,5 po | |
Vert | |
Aimant de samarium-cobalt | |
FDA, ISO 9001:2008, SGS | |
Octogonale |