missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Blue 85521 Low Shoe - Width 10

Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain

Marque:  Uvex 8552140

Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17275241

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Chaussure Uvex 1 8552.1 S3 SRC

  • Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Particulièrement légères et flexibles
  • Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Fabriquées avec la dernière technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
  • Tige en cuir respirant résistant à l’eau
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 8552,1
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Bleu, Noir
40
Composite
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S3
Cuir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions