Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65231 Boot - Width 10
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine limits for safety shoes; range in protection classes S3, S2 and S1 P
Marque: Uvex 6523146
Informations supplémentaires : Poids : 1.57500kg
Description
Botte à lacet Uvex 2 VIBRAM 6523.1 S3 HI HRO SRC
- Bottes de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Extrêmement légères et flexibles
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale et de la cheville, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- Semelle intérieure exempte de métal, résistante à la pénétration, conforme aux dernières normes, ce qui n’a pas d’impact sur la flexibilité des chaussures
- Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort d’utilisateur exceptionnel
- Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
- Dessus en cuir respirant résistant à l’eau
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Réflexion des éléments pour plus de sécurité
- Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette anti-poussière et col et languette rembourrés et souples
- Surchaussure en PU moulé par injection pour protéger le cuir de la coque et prolonger considérablement la durée de résistance
- Conforme aux exigences antistatiques : résistance à la masse Kleiner de 35 mégohm
- Semelle intérieure légère deux couches avec excellentes caractéristiques d’absorption des chocs et une résistance exceptionnelle au patinage
- Système de semelle multicouches comprenant une semelle intermédiaire en PU et une semelle extérieure en caoutchouc hautement antidérapante de VIBRAM
- Protection optimisée des chevilles pour travailler en toute sécurité lors de l’utilisation d’échelles
- Les stries de semelles robustes et auto-nettoyantes assurent une adhérence maximale pour les applications exigeantes sur des sols inégaux ou sales (marquage SRC)
- Résiste à une courte exposition à une chaleur d’environ 300°C.
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6523,1
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Orange | |
46 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S3 |
Cuir | |
Caoutchouc et PUR double densité (PU/RU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |