Learn More
Uvex Black/Silver 65509 Sandal - Width 12
Provide optimal protection and support for individual movements of the human body; designed to reduce work-related stresses on the musculoskeletal system and optimize well-being
Marque: Uvex 6550952
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
Sandale imprimée Uvex 1 6550,9 S1 SRC
- Sandales de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Extrêmement légeres et flexibles
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- Fabriquées avec une nouvelle technologie haute performance pour un confort d’utilisation prolongé
- Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
- Matériau supérieur en microvelours haute technologie perforé et respirant
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
- Deux bandes Velcro™ pour un ajustement individuel
- La longueur de la fixation Velcro™ supérieure peut être réglée en fonction des besoins individuels
- Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
- La surchaussure Uvex protège la partie supérieure et prolonge sa durée de vie
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohms
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6550,9
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Argent | |
52 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S1 |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |