missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Silver 65579 Low Shoe - Width 12

Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2

Marque:  Uvex 6557941

Informations supplémentaires : Poids : 0.97100kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17242101

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Chaussure imprimée Uvex 1 6557.9 S2 SRC

  • Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Légères et flexibles
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Fabriquées avec une nouvelle technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, respirant et résistant à l’eau
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
    • Lacets normaux également fournis
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6557,9
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Noir, Argent
41
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S2
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Promotions

Promotions