missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Silver PU 65530 Boot - Width 14

Protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; Protection classes S1 and S2

Marque:  Uvex 6553050

Informations supplémentaires : Poids : 1.45000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17251841

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Bottes imprimées Uvex 1 65530 S1 SRC

  • Bottes de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Extrêmement légeres et flexibles
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Fabriquées avec une nouvelle technologie haute performance pour un confort d’utilisation prolongé
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie perforé et respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • La surchaussure Uvex protège la partie supérieure et prolonge sa durée de vie
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohms
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 65530
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Noir, Argent
50
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S1
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions