missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Silver PU 65540 Boot - Width 14

Uvex 1 safety boots protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2

Marque:  Uvex 6554039

Informations supplémentaires : Poids : 0.87000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17251901

  • 134.00€ / 1 paire

Expédition estimée: 24-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Bottes imprimées Uvex 1 65540 S2 SRC

  • Bottes de sécurité polyvalentes et sportives
  • Légères et flexibles
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Fabriquées avec une nouvelle technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, respirant et résistant à l’eau
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 65540
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Argent, Noir
39
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S2
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions