Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84273 Boot - Width 12
Uvex 1 shoes designed for classic business look while providing protection against workplace risks; extra-wide steel toecap, penetration-resistant midsole and SRC polyurethane outsole protects toes and keeps from slipping; ideal for active men in office and factory environments
Marque: Uvex 8427340
Informations supplémentaires : Poids : 1.13000kg
Description
Desert boot Uvex 1 business 8427.3 S3 SRC
- Sécurité et élégance
- Un modèle à l’allure professionnelle et tendance
- Chaussure large avec embout en acier
- La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
- La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
- Matériau supérieur en microvelours haute technologie, respirant et résistant à l’eau
- La doublure en textile offre une respirabilité optimale
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Semelle en polyuréthane monodensité durable, absorbant les chocs
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 8427,3
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tailles : 39 à 52
Spécification
Bleu | |
40 | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S3 |
Microvelours | |
Polyuréthane (PU) | |
Non | |
Hommes | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |