missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Camapren™ 720 Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
8
Description
- Sensibilité exceptionnelle
- Bonne préhension lors de la manipulation de pièces grasses et huileuses
- Grande souplesse même à basse température
- Grande élasticité
- Confort extrême
Spécification
Latex Free | Non |
Matériau | Polychloroprène, Latex, Coton |
Dimensions | 7 |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 0,65 mm |
Indice de perforation | 1 |
Indice de déchirure | 1 |
Longueur (métrique) | de 290 à 310 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'