Learn More
Fisherbrand™ Tubulure de vide en silicone à code couleur
Solutions de tubulure pour une gamme d’applications, y compris automobiles et industrielles. La tubulure de vide en silicone à code couleur Fisherbrand™ est également utile pour les installations solaires à basse pression où la tubulure est utilisée pour faire circuler l’eau dans les dispositifs solaires.
Marque: Fisherbrand™
16.32 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.48500kg
Description
- Autoclavables
- Adaptée aux denrées alimentaires
- Convient à une utilisation à haute température
- Excellente résistance à l’écrasement
- Flexible, inodore et non toxique
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS | |
9,6 mm | |
12,8 mm | |
1,6 mm | |
-60°C | |
Flexible | |
250°C |
Autoclavables | |
Silicone | |
25 m | |
Idéale pour l’identification rapide, les travaux à chaud | |
Rouge | |
1,5 bar |