missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Gants de travail résistants en latex à doublure en coton floqué
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
50 paires
Description
- Latex à doublure en coton floqué pour plus de confort
- Manches longues bleu clair avec mains bleu foncé
- Pour les tâches générales plus lourdes
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EC, DIRECTIVE 89/686/EEC SUR LES EPI, EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 388 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Non |
| Finition externe | Antidérapant |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants de travail industriels |
| Dimensions | S |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu