missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class B Automatic Burettes with Blue Graduations, without bottle
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing, burette only, without reservoir bottle.
222.00€ - 225.00€
Spécification
Type de bouchon | Robinet d’arrêt latéral |
---|---|
Matériau | Burette DURAN™ |
Hauteur (métrique) | Longueur de l’échelle : 500 mm |
Comprend | Sans flacon |
Balance | Bleu |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Matériau du robinet d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Matériau du robinet d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10171141
|
Hirschmann™
341016060 |
10 mL | Robinet d’arrêt latéral | Verre |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10101291
|
Hirschmann™
341036060 |
10 mL | Robinet d’arrêt latéral | PTFE |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10273431
|
Hirschmann™
341017060 |
25 mL | Robinet d’arrêt latéral | Verre |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10319521
|
Hirschmann™
341037060 |
25 mL | Robinet d’arrêt latéral | PTFE |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10726701
|
Hirschmann™
341017560 |
50 mL | Robinet d’arrêt latéral | Verre |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pellet, Schellbach, short line
- Without intermediate stopcock
- With blue graduation
- Acc. to DIN EN ISO 385
Spécification
Robinet d’arrêt latéral | |
Longueur de l’échelle : 500 mm | |
Bleu | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |
Burette DURAN™ | |
Sans flacon | |
Latéral | |
Classe B. |