missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Plaques de filtration, grade C 350L
Papier filtre très pur en linters de coton uniquement, adapté à la préparation des échantillons analytiques.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-340-375500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Papier très pur en linters de coton uniquement
- Convient à la préparation des échantillons analytiques
- Non stérile, conditionnement en vrac
Spécification
360 g/m2 | |
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose) | |
100 / boîte | |
375 mm x 500 mm |
Feuille | |
C 350 L | |
0,75 mm |