missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Plaques de filtration, grade C 350L

Papier filtre très pur en linters de coton uniquement, adapté à la préparation des échantillons analytiques.

Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-340-385510

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15982760

  • 448.00€ / 125 pièces
Expédition estimée: 18-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Papier très pur en linters de coton uniquement
  • Convient à la préparation des échantillons analytiques
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification

Spécification

360 g/m2
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose)
125 / boîte
385 mm x 510 mm
Feuille
C 350 L
0,75 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions