missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 20 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
Marke: ROBU VitraPOR™ 16204
Weitere Details : Poids : 0.02000kg
Beschreibung
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
- La version biplan peut être requise dans des conditions d’installation spécif ques
Spezifikation
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
2,5 ± 0,2 mm |
Non stérile | |
4 | |
20 mm |