missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 20 mm

The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 16203

Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16892816

  • 66.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
  • La version biplan peut être requise dans des conditions d’installation spécif ques
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
2,5 ± 0,2 mm
Non stérile
3
20 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions