missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 60 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
Marque: ROBU VitraPOR™ 16601
Informations supplémentaires : Poids : 0.10450kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
- La version biplan peut être requise dans des conditions d’installation spécif ques
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Non stérile | |
4,0 ± 0,2 mm |
1 | |
5/boîte | |
60 mm |