missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 140 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marque: ROBU VitraPOR™ 51404
Informations supplémentaires : Poids : 0.20900kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1 de chaque | |
10,0 ± 2,2 mm |
Non stérile | |
4 | |
140 mm |