missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 40 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marque: ROBU VitraPOR™ 1540F
Informations supplémentaires : Poids : 0.08170kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
4,5 ± 1,0 mm |
Non stérile | |
Fine | |
40 mm |