missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 65 mm

The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 15659

Informations supplémentaires : Poids : 0.11780kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832786

  • 91.00€ / 5 pièces

Expédition estimée: 13-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
Non stérile
5,5 ± 1,3 mm
00
5/boîte
65 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions