missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure Select Silica

Les cartouches FlashPure Select Silica sont conçues pour des performances optimales et inégalées. La silice est idéale pour les composés polaires utilisant des solvants organiques.

Marque:  BUCHI 140000117

Informations supplémentaires : Poids : 2.19000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16340226

  • 965.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Particules sphériques
  • 13 à 17 μm de silice, 20 à 35 μm de C18
  • Les cartouches en gel de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 3 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
Spécification

Spécification

Polypropylene
10 Pc.
80 g
Difficult Separations of Polar Compounds
Silica
16 to 24 μm
Silica
Any Flash System
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions