missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Boîtes à fond plat avec bec verseur, translucides
Boîtes à fond plat avec bec verseur en verre de quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.
133.00€ - 281.00€
Spécification
Description | Translucide, avec bec verseur |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Matériau | Quartz |
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15868004
|
Helios Italquartz
61F00122 |
30 cc | 77 mm | 15 mm |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15878004
|
Helios Italquartz
61F00124 |
90 cc | 100 mm | 20 mm |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15888004
|
Helios Italquartz
61F00125 |
160 cc | 130 mm | 23 mm |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Translucide
- Fond plat
- Avec bec verseur.
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Translucide, avec bec verseur | |
Quartz | |
Capsule d’évaporation |
Plat | |
Rond | |
Bec verseur |