missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ FR Shirt 7421-Dark Gray
Click to view available options
Dimensions:
37/38
39/40
41/42
43/44
45/46
47/48
49/50
Description
- Matière 55 % modacryl FR/ 49 % coton, 2 % fibres antistatiques, 165 g/m²
- Bien protégé : chemise pour hommes avec protection antistatique pour les travailleurs industriels exposés à la chaleur
- Jugulaire pour baisser le col
- Patte de boutonnage visible
- 1 poche poitrine avec rabat et bouton
- Manche longue, fermeture à bouton réglable
- Certifiée conforme aux normes EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5:2008 CEI 61482-1-2, catégorie de test 1, tailles 37/38 - 49/50
- Instructions d’entretien : Lavable à 60°C, ne pas utiliser de chlore, nettoyage à sec : P, température du fer à repasser : Séchage II-points : I-point
Spécification
Dimensions | 37/38 |
Sexe | Hommes |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Boutons pression |
Jetable | Non |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'