missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Cartouches de protection contre les gaz et les vapeurs

Code produit. 11723353
Click to view available options
:
Cartridge Type: ABE1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11723353

Marque: 3M™ 7100006000

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Excellente protection alliée à un confort et un équilibre exceptionnels. Les cartouches de gaz et de vapeur 3M ont une forme trapézoïdale et fonctionnent avec les demi-masques et masques faciaux complets dotés d’un système de raccordement à baïonnette.

Chaque filtre possède une bande de couleur conforme au système de classification EN 14387, qui détermine la nature de la protection conférée.
  • De forme trapézoïdale, les filtres à gaz et à vapeur combinent une excellente protection et un confort et un équilibre supérieurs.
  • Légère, faible résistance respiratoire et bon équilibre lorsqu’elle est fixée sur le masque approprié
  • Sa forme trapézoïdale unique offre un excellent champ de vision.
  • Les filtres peuvent être utilisés sur des masques 3M™ fixés au moyen de raccords à baïonnette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de cartouche ABE1
Certifications/Conformité EN14387:2004, A1:2008
Type de connexion Bayonet
Description Inorganic vapors and acid gases, Organic Vapors bp>65°C
Type de produit Cartouche pour gaz et vapeurs
À utiliser avec (application) Nettoyage acide, décapage des métaux, gravure et utilisation de métaux, fabrication et manipulation de produits chimiques
À utiliser avec (équipement) Demi-masques et masques complets
Quantité 8/paquet
Poids (métrique) 100 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt