missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié haute pureté de grade 292a
Conviennent aux analyses qualitatives exigeant une faible teneur en cendres
Brand: Sartorius™ FT-4-215-320
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Description
- En linters de coton purs ou linters de coton avec pâte raffinée
- Filtrage rapide de milieux, densité moyenne
- Teneur en cendres : <0,06 % conformément à la norme DIN 54370.
- Fournis dans un format plié
Specifications
Plié | |
4 à 7 μm | |
Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif | |
320 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
60 μm/s | |
292a | |
0,19 mm | |
320 mm |