missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié haute pureté de grade 292a

Conviennent aux analyses qualitatives exigeant une faible teneur en cendres

Marque:  Sartorius™ FT-4-215-110

Code nomenclature Nacres: NB.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11746075

  • 47.90€ / 100 pièces
Expédition estimée: 15-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • En linters de coton purs ou linters de coton avec pâte raffinée
  • Filtrage rapide de milieux, densité moyenne
  • Teneur en cendres : <0,06 % conformément à la norme DIN 54370.
  • Fournis dans un format plié
Spécification

Spécification

Plié
4 à 7 μm
Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres
100/boîte
Papier filtre qualitatif
110 mm
Linters de coton et pâte raffinée
60 μm/s
292a
0,19 mm
110 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions