Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers crêpés de grade 601/N, format disque, pour analyses qualitatives et techniques
Les papiers crêpés de grade 601/N, pour analyses qualitatives et techniques, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™ est adapté aux applications analytiques et techniques et présentent un débit moyen en raison de leur structure.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-354-180
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
- Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
- Filtrage moyen rapide
- Résistants à l’humidité
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
65 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
13 s | |
100 / boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Disque | |
12 à 14 μm | |
601/N | |
0,19 mm | |
180 mm |