missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers crêpés de grade 601/N, format disque, pour analyses qualitatives et techniques
Les papiers crêpés de grade 601/N, pour analyses qualitatives et techniques, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™ est adapté aux applications analytiques et techniques et présentent un débit moyen en raison de leur structure.
12.30€ - 19.50€
Spécification
Poids de base | 65 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Particle Retention | 12 à 14 μm |
Vitesse de filtration | 13 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982930
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-354-125 |
125 mm |
12.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15992930
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-354-150 |
150 mm |
15.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15912940
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-354-180 |
180 mm |
19.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
- Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
- Filtrage moyen rapide
- Résistants à l’humidité
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
65 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
13 s | |
100 / boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Disque | |
12 à 14 μm | |
601/N | |
0,19 mm |