missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 5008 High Original
La chaussure à dissipation électrostatique comprend une semelle en PU antidérapante.
Marque: Abeba™ 5008/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
- Chausse étroit
- Talon compensé 45 mm
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
5008 |
Blanc | |
38 | |
PUR |