missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Brucelles de haute précision

Brucelles Haute Précision - Inox antimagnétique/antiacide

Marque:  RUBIS 0-SA

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17897940

  • 20.03€ / 1 pièce

Expédition estimée: 16-11-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Brucelles de haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
  • Alignement parfait
  • Très efficace
  • Fiable
  • Excellente résistance chimique
Spécification

Spécification

Straight, Pointed, Ultra Fine
Anti-acid, Antimagnetic Stainless Steel
Tweezers
Sandblasted
0.3 mm
High Precision Tweezers
13 g
4.72 in.
120 mm
1 Ea.
10 mm
120 x 10 mm
120 mm
High Precision Tweezers
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions