missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ Peignes pour unité sous-marine Mini SUB6
Accessoires pour unité sous-marine Mini SUB6
Marque: Hoefer™ SUB6-C1.5-8
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Plages de 8, 12 et 16 puits
- Épaisseur de 1, 1,5 et 2 mm
- Largeur de puits de 2,2, 2,5 et 4,5 mm
- Mini. Volume d’échantillon de 10, max. 40 μl
Spécification
Sous-marine Mini SUB6 | |
8 | |
0,15 cm | |
0,17 in | |
0,19 in |
Peigne | |
0,05 in | |
30 μl | |
0,45 cm | |
0,5 cm |