missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 1136 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 1136/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Cuir avec trames textiles Air-Mesh
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3559)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Double attache velcro
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1136 |
Noir | |
40 | |
PUR |