missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 31126 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque: Abeba™ 31126/41
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Microfibre
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3559)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
31126 |
Blanc | |
41 | |
PUR |