missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 31163 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
70.95€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15678727
|
Abeba™
31163/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15688727
|
Abeba™
31163/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15698727
|
Abeba™
31163/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15608737
|
Abeba™
31163/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15618737
|
Abeba™
31163/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15628737
|
Abeba™
31163/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15638737
|
Abeba™
31163/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15648737
|
Abeba™
31163/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15658737
|
Abeba™
31163/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Cuir lisse blanc/bleu clair
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3558)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- attache velcro
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Cuir | |
PUR |
Blanc | |
Antidérapant | |
31163 |