missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Light Softshell Basic 8949-Gray
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Veste softshell uvex idéale
- Couleur : mélange anthracite/noir
- Matériau : 80 % polyester, 20 % coton Intérieur : 100 % polyester, polaire
- Gilet softshell sportif et à la mode dans un mélange de matières avec capuche.
- Respirant, hydrofuge et coupe-vent, coupe sportive, capuche attachée, panneau à fermeture éclair avec protège-menton, fermeture éclair en plastique visible sur le devant et au centre
- 1 poche poitrine gauche et 2 poches latérales avec fermeture éclair en plastique visible, manches ergonomiques, largeur d’ourlet réglable avec élastique, dos plus long, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité, respirabilité MVP 800 g/m²/24 h
- Taille : S - 6XL
- Instructions : lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas sécher au sèche-linge, fer : 1 point, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Dimensions | S |
Sexe | Hommes |
Couleur | Noir |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'