missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men Dungarees 8998-Midnight Navy
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
27
30
31
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
Description
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton env. 250 g/m², tissu croisé
- Ce pantalon a été optimisé d’un point de vue physiologique avec des empiècements stretch placés anatomiquement et des empiècements colorés contrastés pour un bien-être permanent et une facilité de mouvement.
- Élastique réglable en largeur pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes offrent suffisamment d’espace de stockage, des empiècements stretch dans la zone du genou pour une plus grande facilité de mouvement, coupe sportive, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme ÖKo-Tex 100
- Tailles : 42 - 64, 90 - 110
- Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
- Normes : EN 14404 niveau de puissance 1, type 2 en combinaison avec des genouillères (réf. 9868900)
Spécification
Dimensions | 54 |
Sexe | Hommes |
Couleur | Bleu |
Jetable | Non |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Épaisseur | environ 0,245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'