missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men Jacket 7423-Graphite
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Matière 1 : 95 % polyester, 5 % spandex, 230 g/m² matière 2 : 92 % polyester, 8 % spandex 3 : 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m²
- Conception grande longueur pour faciliter les mouvements
- Col montant avec fermeture éclair avant, poche poitrine et poches latérales
- Tailles : S - 6XL
- Instructions d’entretien : - Lavable à 60°C, pas de détergent chimique, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser
Spécification
Dimensions | XXXXXXL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'