missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7468 - Signal Yellow
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
Description
- Vestes pour hommes Uvex suXXeed, construction :
- Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 270 g/m²
- Couleur : orange haute visibilité
- Construction de manche à coupe haute
- Ajustement 3D
- Fermeture éclair avant centrale
- Deux poches latérales
- Bandes réflectives
- Normes d’ourlet de manche élastique : EN ISO 20471 classe 2 - norme UV 801 UPF 80, norme OEKO-TEX 100
- Tailles : XS-4XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de XXL, lavage à 60 degrés, ne pas javelliser, séchage doux, 2 points de repassage
Spécification
Dimensions | 4XL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Jaune, Bleu |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 270 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'