missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Navy 100% Cotton
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Bleu marine
- Matériau : 100 % coton peigné, 145 g/m² T-shirt en maille jersey classique en coton peigné.
- Encolure
- Encolure élastique
- Couleur stable et facile à entretenir
- Taille : XS - 6XL
- Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, ne pas sécher au sèche-linge
Spécification
Dimensions | 4XL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Bleu |
Jetable | Non |
Épaisseur | 140 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'