missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Metric Color Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Interrupted profile provides greater surface area and added turbulence when compared to the smooth surface of cylindrical bars
Marque: SP Bel-Art™ F37107-1308
Informations supplémentaires : Poids : 0.01700kg
Description
- La forme la plus couramment utilisée.
- Choisissez le rouge, le jaune ou le bleu.
- L’anneau de rotation permet à la Spin Bar de “basculer” pendant la rotation pour de meilleures conditions de mélange
Spécification
3 mm | |
Pas d’anneau de rotation | |
10/boîte | |
Autoclavables |
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI | |
Rouge | |
PTFE | |
13 mm |