missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Metric Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Used in conjunction with a magnetic stirring plate, Spinbar™ stir bars enable uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
Marque: SP Bel-Art™ F37110-6410
Informations supplémentaires : Poids : 0.06240kg
Description
- La forme à multiples facettes offre une plus grande surface et une turbulence accrue pour un mélange plus vigoureux et plus homogène par rapport à la surface lisse des barres cylindriques
- L'anneau de rotation permet à la Spin Bar de “basculer” pendant la rotation pour de meilleures conditions de mélange (F37110-1303 n’a pas d’anneau de rotation)
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement en PTFE de qualité FDA et USP classe VI ; compatibilité chimique supérieure
- Autoclavables
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
10 mm | |
Blanc | |
PTFE | |
64 mm |
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI | |
5/boîte | |
Autoclavables |