missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Metric Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Used in conjunction with a magnetic stirring plate, Spinbar™ stir bars enable uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
15.95€ - 54.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Couleur | Blanc |
Revêtement | Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16865393
|
SP Bel-Art™
F37110-1303 |
3 mm | 13 mm |
15.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16875393
|
SP Bel-Art™
F37110-1310 |
10 mm | 13 mm |
22.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16885393
|
SP Bel-Art™
F37110-1610 |
10 mm | 16 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16895393
|
SP Bel-Art™
F37110-2510 |
10 mm | 25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16805403
|
SP Bel-Art™
F37110-3510 |
10 mm | 35 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16815403
|
SP Bel-Art™
F37110-3813 |
13 mm | 38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16825403
|
SP Bel-Art™
F37110-4108 |
8 mm | 41 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16835403
|
SP Bel-Art™
F37110-4810 |
10 mm | 48 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16845403
|
SP Bel-Art™
F37110-6408 |
8 mm | 64 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16855403
|
SP Bel-Art™
F37110-6410 |
10 mm | 64 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Multi-faceted shape provides greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing when compared to the smooth surface of cylindrical bars
- Pivot ring allows the Spin Bar to “rock” while spinning for better mixing conditions (F37110-1303 does not have a pivot ring)
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE coating; Superior chemical compatibility
- Autoclavable
- Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI | |
PTFE |