missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ Metric Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars

Used in conjunction with a magnetic stirring plate, Spinbar™ stir bars enable uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.

Marque:  SP Bel-Art™ F37110-1303

Informations supplémentaires : Poids : 0.00570kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16865393

  • 15.95€ / 10 pièces
Expédition estimée: 22-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • La forme à multiples facettes offre une plus grande surface et une turbulence accrue pour un mélange plus vigoureux et plus homogène par rapport à la surface lisse des barres cylindriques
  • L'anneau de rotation permet à la Spin Bar de “basculer” pendant la rotation pour de meilleures conditions de mélange (F37110-1303 n’a pas d’anneau de rotation)
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement en PTFE de qualité FDA et USP classe VI ; compatibilité chimique supérieure
  • Autoclavables
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification

Spécification

3 mm
Pas d’anneau de rotation
10/boîte
Autoclavables
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI
Blanc
PTFE
13 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali