Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65002 Sandal - Width 11
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Marque: Uvex 6500238
Informations supplémentaires : Poids : 0.86200kg
Description
Sandale Uvex 2 6500.2 S1 P SRC
- Sandales de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Extrêmement légères et flexibles
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale et de la cheville, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- Semelle intérieure exempte de métal, résistante à la pénétration, conforme aux dernières normes, ce qui n’a pas d’impact sur la flexibilité des chaussures
- Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort d’utilisateur exceptionnel
- Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
- Matériau supérieur en microvelours perforé haute technologie hydrofuge et respirant
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fabriquée à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
- Deux bandes Velcro™ pour un ajustement individuel
- Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
- La surchaussure Uvex protège la partie supérieure et prolonge sa durée de vie
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6500,2
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Orange | |
38 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S1 |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |