Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/RU 65202 Sandal - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
Marque: Uvex 6520238
Informations supplémentaires : Poids : 0.99200kg
Description
Sandale Uvex 2 VIBRAM 6520.2 S1 P HRO SRC
- Sandales de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Extrêmement légères et flexibles
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale et de la cheville, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- Semelle intérieure exempte de métal, résistante à la pénétration, conforme aux dernières normes, ce qui n’a pas d’impact sur la flexibilité des chaussures
- Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort d’utilisateur exceptionnel
- Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
- Matériau supérieur en microvelours perforé haute technologie hydrofuge et respirant
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fabriquée à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
- Deux bandes Velcro™ pour un ajustement individuel
- Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Surchaussure en PU moulé par injection pour protéger le cuir de la coque et prolonger considérablement la durée de résistance
- Conforme aux exigences antistatiques : résistance à la masse Kleiner
- Semelle intérieure légère deux couches avec excellentes caractéristiques d’absorption des chocs et une résistance exceptionnelle au patinage
- Système de semelle multicouches comprenant une semelle intermédiaire en PU et une semelle extérieure en caoutchouc hautement antidérapante de VIBRAM
- Protection optimisée des chevilles pour travailler en toute sécurité lors de l’utilisation d’échelles
- Les stries de semelles robustes et auto-nettoyantes assurent une adhérence maximale pour les applications exigeantes sur des sols inégaux ou sales (marquage SRC)
- Résiste à une courte exposition à une chaleur d’environ 300°C.
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6520,2
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Orange | |
38 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Caoutchouc et PUR double densité (PU/RU) | |
Non | |
Unisexe | |
Produits chimiques et chaleur | |
Oui | |
S1 |