missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum Labs™ MidiKros™ Hollow Fiber Filter Modules
Pre-wetted, hollow fiber filter module.
459.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Polystyrène |
---|---|
Zone de filtration | 390 cm2 |
À utiliser avec (application) | Laboratoire, industriel, pharmaceutique |
Gamme de produits | MidiKros™ |
Conditions d’expédition | Humide |
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15346138
|
Spectrum Labs™
D04-S010-05-P |
10 kd |
459.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15366138
|
Spectrum Labs™
D04-S05U-05-P |
0,05 μm |
459.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pre-wetted filter
- For filtration use
Spécification
Polystyrène | |
Laboratoire, industriel, pharmaceutique | |
Humide |
390 cm2 | |
MidiKros™ | |
0,5 mm |