missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Filtre Millex-HV pour Samplicity G2, 0,45 μm, PVDF, 33 mm, non stérile

Utilisé pour la filtration non stérile sur le système Samplicity™ G2. Ce filtre pour seringue de 33 mm avec une membrane en PVDF Durapore™ hydrophile et une taille de pores de 0,45 μm est utilisé pour préparer des solutions avant la chromatographie ou d’autres analyses d’instruments.

Marque:  Merck SAMP2HVNB

Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16621744

  • 1295.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Présentation des filtres Millex™ pour le système Samplicity™ G2
  • Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons pour HPLC
  • Les filtres Millex™ pour le système Samplicity™ G2 fournissent des entonnoirs adaptateurs et des filtres Millex™ de 33 mm
  • Le système Samplicity™ G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelle
  • Disponibles en tailles des pores de 0,20 µm et 0,45 µm avec les membranes Durapore™ en PVDF, Millipore Express™ PLUS en PES ou nylon

Applications : HPLC ; filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC

Spécification

Spécification

Jaune / naturel
Système de filtration Samplicity™ G2
0,45 μm
HV
Préparation des échantillons pour l’analyse
PP
Filtre Millex et entonnoir à remplissage facile
8,6 bar (125 psi)
250Pack
45°C
33 mm
Oui
PVDF
Non stérile
4,5 cm2
≤80 µl
Hydrophile
Raccord Luer-Lok femelle
Raccord Luer Slip mâle
Aqueux, organique doux
<2 ml (limité par le volume du flacon)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions